曜日別特売

ステンレス消火器BOX(20型)縦型

ステンレス消火器BOX(20型)縦型 - 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)縦型 - 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)縦型 - 信和自動車工業

トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用

材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1210200568HSB560
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする