信和自動車工業
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質
(ステンレス)SUS304
表面処理
本体:#400
厚さt(mm)
本体:2.5
タイプ
穴有り
寸法(長さL×幅W)(mm)
200x131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12102014
68MLR200A
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください