LP-380 U

LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)LP-380 U - KORG(コルグ)

USB端子を装備しUSB MIDI/AUDIOに対応
スマートでスタイリッシュなデザインを追求
弾くのが楽しくなるリッチなピアノ音色
大きな音が出る高出力アンプ部
RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤採用
筐体やパッケージのダウン・サイズ、軽量化を実現
3本ペダルでハーフ・ダンパーにも対応
練習や創作活動に便利なソフトウェアを豪華にバンドル

種類音律:9種類電源(V)DC 19音色30音色鍵盤数88鍵(A0~C8)RH3(リアル・ウェイテッド・ ハンマー・アクション3)鍵盤付属品ACアダプター(KA420+DC-1800-03C6)、ヘッドホン、専用スタンド接続端子LINE OUT端子、USB端子(Type-B)、PHONES端子×2消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング出力アンプ:22W×2コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、 音色×10、UP、DOWN、METRONOMEスピーカー10cm×2タイプステレオPCM音源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1355×351×936(キーカバーを開けた状態)※奥行きは転倒防止金具含む。質量(kg)37仕様タッチ・コントロール:ライト(軽め)、ノーマル(標準)、ヘビー(重め)、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー、ソステヌート、ソフト(※ハーフ・ペダル対応)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107499LP-380-BK UBK(ブラック)
オープン
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12107508LP-380-WH UWH(ホワイト)
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12107517LP-380-RW URW(ローズウッド)
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12107526LP-380-RWBK URWBK(ローズウッド・ブラック)
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする