D1

D1 - KORG(コルグ)D1 - KORG(コルグ)D1 - KORG(コルグ)

日本製の高品質なRH3鍵盤。
どこでも持ち運べるコンパクト・ボディ
高品位な30種類のサウンド
最先端のテクノロジーで、グランド・ピアノの響きを忠実に再現
デジタル・ピアノならではの便利な機能
標準サイズのLINE OUT端子に加え、MIDI IN/OUT端子も装備
ステージでの演奏に必須な、譜面立てと専用ペダルを付属

質量(kg)16電源(V)DC 9、ACアダプター(付属)アクセサリタイプ【別売】専用スタンド(ST-SV1)、ソフト・ケース(SC-D1)鍵盤数RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤:88鍵(A0 ~ C8)付属品ACアダプター、譜面立て、ダンパー・ペダル、ヘッドホンタイプステレオPCM音源消費電力(W)15ピッチトランスポーズ、ファイン・チューニング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1327×375×328/譜面立てあり音色30音色(10 x 3バンク)コントロール電源、VOLUME、PIANO SONG、TRANSPOSE、FUNCTION、TOUCH、BRILLIANCE、REVERB、CHORUS、BANK、音色 x10、+、-、METRONOME種類音律:9種類接続端子LINE OUT(L/MONO、R)、MIDI(IN、OUT)、ヘッドホン、DAMPER仕様タッチ・コントロール:5段階、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:ブリリアンス、リバーブ、コーラス(各3段階)、デモ・ソング:30曲(音色デモ・ソング10、ピアノ・ソング20)、メトロノーム:テンポ、拍子、アクセント、音量、音色、ペダル:ダンパー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107544D1BK(ブラック)
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12107560D1 WHWH(ホワイト)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする