花魁JAPAN
花魁 COMBO 極
細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生
スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
タイプ
スタンダードモデル
奥行(mm)
115
横幅(mm)
612
縦幅(mm)
218
レンズ幅(mm)
570
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※補償の対象は製品本体のみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12102136
OCKM-01N
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません