曜日別特売

充電式バリカン

充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン - 京セラインダストリアルツールズ

キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。
充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。
キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。
刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。
刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。

用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)質量(kg)1.1ストローク数(min-1)1250刈込み幅(mm)160(両刃駆動)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131連続使用時間(分)約30/1充電当たり付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック充電時間(分)約71入力電源(V)100充電器形名UBC-1803L電源タイプ充電式内容量1台
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※本機は芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み用のため、草(雑草)や小枝の刈込みには絶対に使用しないでください(故障の原因となります)。
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた芝の刈込みはしないでください。
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※本機を使用する前に芝生内の小石や枝などの異物を取り除いてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12106948BB-1100L1
21,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする