●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で切削性能が向上した3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅300mmのヘッジトリマーです
●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています
●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています
●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています
●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
●刃のメンテナンスや交換に便利な刃物位置調整機能が付いています
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100ストローク量(mm)28材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3023電源(単相/V)100電源タイプAC電源式内容量1台