曜日別特売

電気式ヘッジトリマ HT-3043

電気式ヘッジトリマ HT-3043 - 京セラインダストリアルツールズ

刈込幅300mm両刃駆動
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい
刃物にやさしいクラッチ機構搭載
鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード
ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー
ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付
剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付
延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付

質量(kg)2.0付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)駆動方式両刃駆動消費電力(W)370ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168電流(A)3.9ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300電源(V)単相100電源タイプAC電源式内容量1台
取扱説明書:(2.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107009HT-3043
21,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする