京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1
手軽に気軽に使えるコードレス
電源を確保できない場所でも作業が行える充電式
手軽に操作しやすいハンドル形状
DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)
1500
連続使用時間(分)
約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)
充電器形名
UBC-1803L
駆動方式
両刃駆動
付属品
ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器
質量(kg)
1.1
バッテリー電圧(V)
10.8
入力電源(V)
100
最大切断枝径(Φmm)
10
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
535×70×119
バッテリー
B-1115L(リチウムイオン)
ストローク数(min
-1
)
1700
電源タイプ
充電式
内容量
1台
取扱説明書:
(1.33MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12107054
BHT-1100L1
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください