曜日別特売

充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1

充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 - 京セラインダストリアルツールズ

●電気タイプと同等の切削性と不快な振動を吸収する超低振動機能を搭載した18Vリチウムイオン電池仕様の充電式ヘッジトリマーです
●セフティロックボタンを押した状態でトリガを引かなければスイッチが入らないセフティロック機能付きです
●トリガから指を放してもスイッチは入った状態になり作業に合わせてハンドルを持ちかえての作業が可能になるロックオン機能機能付きです
●振動源である駆動部からハンドル部まで伝わっていた不快な振動を特殊振動ゴムが吸収する防振構造付きです
●刃物研磨時に便利な刃物位置調整機構付です
●電源の無い場所でも思い立った時に気軽に剪定できる充電式です

用途生垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1充電時間(分)約69駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)15バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)2.0連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)ストローク数(min-1)1800充電器形名UBC-1803Lバッテリー電圧(V)18材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄電源(V)DC18型番BHT-1803L1電源タイプ充電式適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L内容量1台
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は生垣の刈込や庭木の整枝・剪定に利用して下さい(草刈りや芝の刈込みには絶対に使用しないでください※故障の原因となります)
※本機を使用する前に鉄芯・針金・板などがないことを確認してください
※刈込中にブレードを無理に押し付けたりするとブレードが破損することがありますので注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107070BHT-1803L1
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする