相模カラーフォーム
ノンセパ1ミリバッカー
薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です!
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
はくり紙が無いからゴミがでません。
用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
厚さ×幅W(mm)
1×8
長さ(m)
20
粘着剤
弱粘着
材質
ポリエチレン
色
白
危険物の類別
非危険物
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106266
NON-08
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください