ノンセパ1ミリバッカー

ノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォームノンセパ1ミリバッカー - 相模カラーフォーム

薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。
サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。

用途
サイディング目地の2面接着に使用
シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用
粘着剤弱粘着材質ポリエチレン長さ(m)20危険物の類別非危険物内容量1巻(20m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ×幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12106275NON-101×10
729
802(税込)
当日出荷
12106284NON-121×12
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
12106300NON-151×15
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
12106309NON-181×18
938
1,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする