家庭化学
石こうボード用 軽量パテ
ヤセがほとんどなく作業性良好です。
軽量パテの為、天井の作業でも垂れにくい。
用途
石こうボードの穴埋め、石こうボードの継ぎ目処理などに使用
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
施工面積
約10mm厚で100×330mm
硬化時間(時間)
表面硬化約1~3 内部硬化約24
色
ホワイト
適応下地
石こうボード
仕様
硬化性石こうボード用補修材
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は屋内用石こうボード専用になります。屋外での使用はしないでください。
※一度開封した本品は固まりますので再利用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106415
-
1袋(300mL)
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032074
-
1箱(300mL×20袋)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください