JET INOUE(ジェットイノウエ)
17スーパーグレート フロントグリル アンダーパネル
純正フロントグリルの交換式アンダーパネル。リッチなメッキ仕様でフロントグリルをドレスアップ
用途
外装パーツ
タイプ
アンダーパネル
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ON)
材質
樹脂/クロームメッキ
取付方式
交換式
内容量
1個
注意
※取付に必要な部材は純正品をご利用ください。
※取付の際は取付面を良く洗浄し、乾燥させてから施行してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106930
573354
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください