JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDマーカー用5連オートリレー
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます
小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途
電装パーツ
配線長
入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)
使用電圧範囲(V)
DC10~30
出力電流(A)
DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5
入力電流(A)
12V:最大5/24V:最大2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
18×29×9
内容量
1個
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※1系統あたりの最大電流値を超えた使用は絶対にしないでください。
※防水設計されていますが完全防水ではありません。直接水がかかる場所に取り付けしないでください。
※本製品は12V/24V車共用ですが電圧変換機能はありません。必ず使用する車両の電圧(入力)とLEDの規格電圧(出力)を同じ規格でご利用ください(24V車なら24V車用のLED製品を使用)※ON/OFFスイッチはございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106896
591107
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください