NEWダッシュボードトレイセット
小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!
アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。
用途内装パーツ
色ブラック
材質トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン
寸法(Φmm)吸盤:65
内容量1セット
注意
※本トレイの耐荷重は2kgまでとなっておりますので、それ以内でお使い下さい。また、ペットボトルや缶ジュース類は載せないで下さい。※車種によってはフロントガラスとダッシュボードとの間にスペースが無い為、トレイが浮いた状態になるお車がございますので、ご確認の上お求めください