JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWダッシュボードトレイセット用吸盤マウンタ
ダッシュボードトレイ専用、トレイ取付け用の吸盤マウント単品。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です
用途
内装パーツ
色
ブラック
可動範囲(mm)
110~145
材質
PC/スチール/吸盤部/シリコン
寸法(Φmm)
吸盤:65
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12107867
594428
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください