曜日別特売

07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L

07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)07エルフローキャブ用ドアアンダーカバーR/L - JET INOUE(ジェットイノウエ)

07エルフ標準ローキャブ車用ドアアンダーカバーR/Lセット
ドアサイドマーカー付き車用
上下とも取付け以外に、ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。
ドアガーニッシュ(572289)とセットで着ければ一体感UP!貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。

用途外装パーツタイプロアー取付方式かぶせ式適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON)材質樹脂/クロームメッキ内容量1セット
注意
※貼り付ける部分の汚れや油分等を落としてから取付してください。
※洗車をする場合、取付後1日程度の時間を空けてからおこなって下さい。
※両面テープで固定する製品ですが、合わせてコーキング処理を施す取付けを推奨いたします。
※取付けの際は必ず仮組し、取付け位置の確認をしてください。状況により取付けできなくなる場合や製品の破損につながる場合があります。
※いすゞ2t'07エルフローキャブ車専用です。ハイキャブ車には取付不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107885572290
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする