曜日別特売

プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ

プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]プラス (PLUS) ペンケース パスティ pasty マチ付きタイプ - PLUS(プラス)[文具]

Pastyの形状を活かした小物ポケットで取り出しやすく、収納しやすいメッシュ素材の透けるペンケース
<特長>
1.開けやすいリング形状のファスナー
指をひっかけて開けやすいリング形状のファスナー。
大きく開く開口部で中身を確認しやすく取り出しやすい!
2.カーブのついた内ポケット
ペンケース上部についている為、小物が奥に潜りにくく、さっと取り出しやすい!
3.大・小 2つのポケットで小物を分類しながらたっぷり収納!
大ポケットは少し大きめの小物を複数個収納可能
小ポケットは小さめの小物を1~2個収納可能
4.文具をたっぷり収納できる大容量タイプ!
はさみや15cm程度の定規の収納はもちろん、ペンや小物もたくさん収納できる。
自立可能なので狭い机上での使用にも最適。
収納本数:約30本+小物
5.既存のPastyファイルシリーズとあわせてカラー統一や組み合わせなどを楽しんでいただけます!

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×105質量(g)28収納本数(本)約30(目安)入数(個)1開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108007FL-210CA(98880)ピンク
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
12108016FL-210CA(98881)パープル
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
12108025FL-210CA(98882)ブルー
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
12108034FL-210CA(98883)グリーン
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする