JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野スタイリッシュアンドン大型 ユニットナシ
蛍光灯ユニット無なのでLEDモールなどのお好きな光源を内部に取付け自由に光を表現できます!
用途
外装/電装パーツ
材質
ステンレス
内容量
1台
注意
※アンドンケースのみで光源ユニットは付いていません。別途お求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24876540
524324
アクリル板;ホワイト
1050×270×150
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24876549
524325
アクリル板;ホワイト
850×220×90
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12108050
524324
アクリル板:ホワイト
1050×270×150
¥
50,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください