DIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン

DIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン - ユニベールDIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン - ユニベールDIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン - ユニベールDIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン - ユニベールDIY 防カビ 抗菌 撥水加工 クッションフロア アッシュライン - ユニベール

DIY用のフリーカットできるクッションフロアです。
水汚れなど、はっ水加工があるので、サッと拭くだけで拭き取れます。
抗カビ、抗ウイルスの機能もあり衛生面でも安心できるアイテムとなっております。
4サイズ展開とサイズが豊富。欲しいスペースに合ったサイズにカットすればすぐお使いいただけます!※裏面の不織布にはガラス繊維が含まれていますので、手袋など着用してのお取り扱いをおすすめします。
適度なクッション性があり、厚さ1.8mmと床との段差がほとんどありません。
台所や、机の下、ペットの食事マットとしてもご使用いただけます。

機能フリーカット、防カビ、抗菌、はっ水アッシュライン アイボリー幅(cm)90内容量1枚
注意
※素材の特性上、開封時に少し臭いがしますが使用していただく中で、徐々に軽減いたします。
※裏面が水等で濡れた場合はよく乾燥させてください。
※机やいす等のゴムキャップ等によりマットの一部が変色することがあります。変色を防ぐため、汚染をきたすゴム等が直接マットに触れないよう工夫してください。
※床暖房のあるお部屋での使用はお控えください。
※ファンヒーター等で長時間の過熱・熱したフライパン、やかん等を直接マットに起きますと変形・変色することがあります。
※裏面の不織布にガラス繊維が含まれております。皮膚の弱い方、敏感な方は手袋などをしてのお取り扱いをおすすめします。また、素手で取り扱う際は、顔などをこすらないように注意し、作業後の手は洗ってください。
※ご使用になる床面のほこり、油気、水気を必ず拭き取ってご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109687幅90cm×長さ100cm100
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
12109696幅90cm×長さ150cm150
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
12109705幅90cm×長さ200cm200
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
12109714幅90cm×長さ300cm300
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする