無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ

無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ - アズワン

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

グレードクラス100(ISO 5)仕様無塵衣、男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
上着丈(cm)
裄丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108619AS249CS6076110
4,990
4,980
5,478(税込)
翌々日出荷
12108576AS249C3L7288126
4,990
4,980
5,478(税込)
取扱停止中
12108585AS249CLL6985122
4,990
4,980
5,478(税込)
取扱停止中
12108594AS249CL6682118
4,990
4,980
5,478(税込)
取扱停止中
12108610AS249CM6379114
4,990
4,980
5,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする