アズワン
クリーンフードAS449C クリーン洗浄済 フリー AS449Cシリーズ
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレード
クラス100(ISO 5)
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
サイズ
フリー
仕様
クリーンフード、後頭部ゴム絞り
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108716
AS449C
ホワイト
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱停止中
12108725
AS449C-02
ブルー
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください