アズワン
クリーンフードFC406C クリーン洗浄済 フリー
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレード
クラス100(ISO 5)
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
仕様
後頭部面ファスナー調整、頬に面ファスナー(オス)付
内容量
1枚
注意
※別売のマスク(FZ550C)P.※ref1※掲載を付けることができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108734
-
ブルー
¥
2,860
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌々日出荷
12108750
-
ホワイト
¥
2,860
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください