ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入

ホモジナイザー用PCジェネレーターソフト 25本入 - OMNI[科学研究・開発用品]

ポリカーボネート製でステンレス製と比べてタンパク残渣が1/5に低減します。
またディスポとして使用できますのでコンタミネーションを防ぎコストを削減できます。
液状または軟らかい組織に適しています(固形物への使用はできません)。

適合容器Φ7×110mm処理量(mL)0.25~10材質ポリカーボネートアズワン品番1-6682-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1210877730750
52,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする