アズワン
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズ
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
裄丈(cm)
80.5
サイズ
L
総丈(cm)
6.5
混率(%)
ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
ウエスト(cm)
113
通気性
30cc/cm
2
/sec
バスト(cm)
113
生地
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
表面抵抗値(Ω)
10^5~10^8
グレード
クラス10000
仕様
男女兼用、上着・立襟
アズワン品番
1-7028-02-77
内容量
1枚
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108795
SC101-L 洗浄済
¥
3,570
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください