アズワン
CRコート・立襟 洗浄済 SC202シリーズ
クリーンルーム用ウエア。
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
総丈がやや長めです。
混率(%)
ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8
通気性
30cc/cm
2
/sec
グレード
クラス10000
生地
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
表面抵抗値(Ω)
10^5~10^8
仕様
コート・立襟
内容量
1枚
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裄丈(cm)
総丈(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108804
SC202-L 洗浄済
86
114・123
L
¥
3,910
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌々日出荷
12108820
SC202-M 洗浄済
84
109・117
M
¥
3,910
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください