アズワン
無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)
導電糸入りポリエステル100
色
ホワイト
仕様
ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12108829
-
S
69
112
78
156
72~98
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
12108838
-
M
72
116
81
162
76~102
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
12108847
-
L
75
120
84
168
80~106
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
12108856
-
LL
78
124
87
174
84~110
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
12108865
-
3L
81
128
90
180
88~114
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
12108874
-
4L
84
132
93
186
92~120
¥
9,070
¥
9,060
¥
9,966
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください