アズワン
PFAチューブ CFTシリーズ
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質
PFA
長さ(m)
10
連続使用温度(℃)
250
色
クリア
内容量
1巻(10m)
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109005
CFT10-20
4
2
¥
9,390
¥
9,296
¥
10,226
(税込)
翌々日出荷
12109014
CFT10-30
5
3
¥
10,800
¥
10,692
¥
11,761
(税込)
翌々日出荷
12109030
CFT10-50
7
5
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
12109039
CFT05-40
5
4
¥
6,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
12109048
CFT05-50
6
5
¥
9,480
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください