曜日別特売

サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式

サンドブラスター サイクルブラスターJr. 循環式 - アズワン

研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。

質量(kg)7ノズル内径(Φmm)2.6使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)電源(V)AC100(50/60Hz)30W外寸(mm)360×380×350付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コックタイプ循環式径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)アズワン品番2-9417-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121090844001
168,000
167,000
183,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする