シマデン
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
高精度調節計SR23を搭載しています。
位相制御サイリスタを搭載しています。
制御方式
位相制御方式
適合負荷
定抵抗負荷
電流容量(A)
30
質量(kg)
約4.4
入力種類
熱電対K
寸法(mm)
135×280×280
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
AC100~120
冷却方式
自冷式
仕様
【制御出力範囲】0~95%以上
アズワン品番
4-410-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109389
DSS23A-30P084-1K060000
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
88日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください