曜日別特売

卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ - シマデン

プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。

電流容量(A)30入力種類熱電対K適合負荷定抵抗負荷制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120寸法(mm)135×280×280周波数(Hz)50/60質量(kg)約4.4仕様【制御出力範囲】0~95%以上アズワン品番4-411-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12109398DSS23P-30P084-1K0000
269,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする