光研化成
マルチパッド アルティ思いやりクッションシリーズ
無膜加工ウレタン仕様で、カバーをつけたまま丸洗いできます。
通気性に優れ、洗濯後の乾きが早いです。
縫い目に角を作らない縫製で、肌あたりが良く体に擦れる負担を軽減します。
質量(g)
880
寸法(mm)
550×830×28
材質
本体:低反発脱膜処理ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可(30℃以下)/脱水可/乾燥機不可
アズワン品番
8-4223-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109529
UCW-13
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000