プロシェア(ナビス/アズワン)
ブラウン架台 ノーマル
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
傾斜角度(°)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×750×280
溝幅(mm)
220
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
付属品
専用カバー
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
アズワン品番
0-3378-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166326
-
¥
30,900
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください