曜日別特売

LED照明灯 Amilite Bulb

LED照明灯 Amilite Bulb - 新井製作所

明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。

照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166360LX-03
59,800
59,700
65,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする