プロシェア(ナビス/アズワン)
松葉杖 適応身長 参考 157~178cm
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)
高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
質量(kg)
約1.6/組
材質
フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)
22
セット内容
【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
全長(mm)
1140~1340
適応身長(cm)
157~178(参考)
寸法(mm)
【脇あて~握り部】405~552
アズワン品番
0-9843-44
内容量
1組(2本)
注意
※非課税商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166414
NST801M
¥
3,600
¥
3,598
非課税商品
¥
3,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください