曜日別特売

シャワーいす 背付き

シャワーいす 背付き - プロシェア(ナビス/アズワン)

快適にご使用いただけるスタンダードタイプ座面・背もたれが大きなシャワー椅子です。高さ調節範囲が広く、プッシュボタン式で容易にできます。立ち上がり時に便利な取手付きです。

座面高さ(mm)335~510(座面中央の最も低い部分)パイプ先端径(Φmm)26.4質量(kg)3材質フレーム/アルミニウム、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×500×680~860仕様背付きホワイトアズワン品番0-9847-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166448NC352
8,650
8,564
9,420(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする