アズワン
分光光度計
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
測定方式
シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性
0.5nm(波長)
光源
タングステンランプ
波長範囲(nm)
325~1050
ホルダー
4連セルホルダー
寸法(mm)
450×360×160
測定精度
透過率/±0.5%T
付属品
ガラス角セル×4本
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)
±1
バンド幅(nm)
【スペクトル】4
質量(kg)
8
仕様
【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番
1-1814-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166457
ASV11D-H
¥
133,000
¥
132,000
¥
145,200
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000