曜日別特売

ハイバキューム缶 10L

ハイバキューム缶 10L - スギヤマゲン

カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。

容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166475010-SS
118,000
109,800
120,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする