アズワン
デジタルパールサーモ
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位
1℃
データ出力
4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力
定格出力
AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)
安全機能
過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
制御方式
ON/OFF制御
寸法(mm)
95×150×47(突起除く)
出力方式
リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより
電源コード(m)
2.0(3Pプラグ)
温度センサー
Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m
指示精度
±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)
温度設定範囲(℃)
0~200
アズワン品番
1-5238-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166527
DP-3Aα
¥
35,600
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000