曜日別特売

成形真空デシケーター 360×390×385mm

成形真空デシケーター 360×390×385mm - アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mm - アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mm - アズワン成形真空デシケーター 360×390×385mm - アズワン

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。

材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166545MVD-300N
99,700
99,600
109,560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする