曜日別特売

卓上型振動試験機

卓上型振動試験機 - アズワン

加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。

質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137最大荷重(kg)【被測定物】1対象振動周波数(Hz)10~300動作モード定周波数モード・スイープモード電源(V)AC100(50/60Hz)最大振幅5.0mm(片ピーク)運転時間(分)1~99(最小刻み:1分)消費電力(W)200仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます)アズワン品番1-7593-21内容量1個
注意
※最大振幅は10mm(±5mm)ですが、搭載物の荷重により制限されます。
※最大荷重1kgでは、最大加速度2Gと最大振幅5.0mmにはなりません。
※XYZ三軸方向の振動試験を実施する場合は、別売のアタッチメントのご使用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166649CV-101Ma
349,000
348,000
382,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする