シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm

シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm - アズワン

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。

モーター小型ステッピングモーター質量(kg)1寸法(mm)230×54×94適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)掛数(個)【シリンジ】1仕様ドライブ部容量(mL)1~50アズワン品番1-7608-32内容量1個
注意
※シリンジは付属していません。
※コントローラー部とドライブ部のセットでご使用ください。
※容量目盛は60mmのシリンジ用に送りスピード目盛を設定していますので、他のシリンジをご使用の際は目盛の換算が必要です。
※旧モデル(CT-10、MR-1、DR-10)と、本製品(CT-10A、MR-1A、DR-10A)とは相互通信はできません。
※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166658DR-10A
131,000
130,000
143,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする