アズワン
ホモミキサー タイマー付き
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)
40
質量(kg)
約10
タイマー
最大99時間59分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~12000
モーター出力(W)
DC220
付属品
スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)
1.6
材質
【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
166×283×415
仕様
タイマー付き
処理量(mL)
100~2000
アズワン品番
1-7723-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166667
HM-312
¥
310,000
¥
309,000
¥
339,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000