曜日別特売

クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入

クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー L 100枚入 - アズワン

指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。

サイズL粉有無粉無エンボス加工指・手のひら全面エンボス加工材質ラテックス(パウダーフリー)ホワイト入数(枚)100全長(cm)約29アズワン品番1-8448-31内容量1箱(100枚)
関連資料:(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
粉有無
エンボス加工
材質
全長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166676-L粉無指・手のひら全面エンボス加工ラテックス(パウダーフリー)約29100ホワイト
3,400
3,390
3,729(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする