アズワン
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
サイズ
S
粉有無
粉無
エンボス加工
指・手のひら全面エンボス加工
材質
ラテックス(パウダーフリー)
色
ホワイト
入数(枚)
100
全長(cm)
約29
アズワン品番
1-8448-33
内容量
1箱(100枚)
関連資料:
(0.52MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
粉有無
エンボス加工
材質
全長(cm)
入数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166694
-
S
粉無
指・手のひら全面エンボス加工
ラテックス(パウダーフリー)
約29
100
ホワイト
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください