アズワン
クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー L 100枚
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番
1-8449-31
エンボス加工
全面エンボス加工+特殊表面処理
内容量
1箱(100枚)
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166737
-
L
約29
ラテックス(パウダーフリー)
ホワイト
0.14(中指)
粉無
100
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください