曜日別特売

クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚

クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワンクアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー M 100枚 - アズワン
(1件のレビュー)

より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。

サイズM粉有無粉無エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理材質ラテックス(パウダーフリー)ホワイト厚さ(mm)0.14(中指)入数(枚)100全長(cm)約29アズワン品番1-8449-32内容量1箱(100枚)
注意
※全面エンボス加工+特殊表面処理
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
粉有無
材質
厚さ(mm)
全長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166746-M粉無ラテックス(パウダーフリー)0.14(中指)約29100ホワイト
3,700
3,690
4,059(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 台所食器洗いならびに水拭き掃除用
農・林・水産業

台所食器洗いならびに水拭き掃除用に使い捨て手袋として継続購入している。指先のグリップも効くので食器取扱いに困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする