マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL

マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL - Eppendorf(エッペンドルフ)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。

最小可変容量(μL)0.2精度(%)±2.5(20)※再現性(%)≦0.7適合チップ2-4876-03・04容量(μL)20~200アズワン品番2-4632-25内容量1本
注意
※( )内の容量における精度・再現性です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121668073123000055
58,300
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする