曜日別特売

ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ

ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ - アズワンニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ - アズワン

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥

内寸法(mm)844×503×1311タイプ送風タイプ質量(kg)約40安全装置過電流ヒューズ1A扉開閉方式マグネットパッキン式ヒーター-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A外寸法(mm)858×537×1595電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2タイマー-材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)アズワン品番3-5032-12内容量1台
注意
※網棚及びバスケット、取り付けレールは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12166868AG-WDNS
179,000
178,000
195,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする